品番 : EA983BR-16
品名 : 450x600mm 工事用看板(ご協力をお願いしま
仕様
メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 301-09B |
---|---|---|---|
非粘着 | |||
片面印刷 | |||
取付穴 | φ4.2mm×4ヶ所 | 材質 | エコユニボード |
サイズ | 450×600×1mm | 内容 | ご協力をお願いします |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/28 23:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2370ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA983BR-16 450x600mm 工事用看板(ご協力をお願いしま |
EA983BR-17 450x600mm 工事用看板(この付近は立ち止ま |
拡大