詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983BR-26

品名 : 650x 950mm 工事看板用取付ベース

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 301-20
サイズ(mm) 650×950×25 材質 耐水ベニヤ
(木枠付・アルミ縁)
付属品 L字型取付金具×4個 仕様 非粘着
追加説明
アイコン
カタログ価格

15,900 円(税抜)/ 17,490 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 02:44現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2269ページ
バリエーション一覧
EA983BR-26 650x 950mm 工事看板用取付ベース
EA983BR-27 650x1250mm 工事看板用取付ベース
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top