品番 : EA983BR-263
品名 : 300x100mm 禁止ステッカー[立入禁止]
仕様
| サイズ(mm) | 300×100×0.2 | 内容 | 立入禁止 |
|---|---|---|---|
| 材質 | PETフィルム | 重量 | 21g |
| 仕様 | 粘着 | ||
| 片面印刷 | |||
| 反射タイプで視認性アップ。注意を喚起します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
650 円(税抜)/ 715 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/06/29 05:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2284ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983BR-261 300x100mm 禁止ステッカー[駐車禁止] |
| EA983BR-262 300x100mm 禁止ステッカー[進入禁止] |
| EA983BR-263 300x100mm 禁止ステッカー[立入禁止] |
| EA983BR-264 300x100mm 禁止ステッカー[駐輪禁止] |
ウェブカタログ画像
拡大
