品番 : EA983BR-266
品名 : シャッター用ステッカー(駐車・駐輪お断り)
仕様
| 内容 | 駐車・駐輪お断り | サイズ | 35×400×0.2mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 反射シート | 入数 | 1枚 |
| 重量 | 1g | 仕様 | 粘着 |
| 夜間や暗い所で、少しでも光があれば光を反射し、確認することができます。 | |||
| 店舗や倉庫のシャッターに貼り付け、注意喚起します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
850 円(税抜)/ 935 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/28 07:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2284ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983BR-266 シャッター用ステッカー(駐車・駐輪お断り) |
| EA983BR-267 シャッター用ステッカー(防犯カメラ作動中) |
| EA983BR-268 シャッター用ステッカー(営業時間00:00~00:00) |
ウェブカタログ画像
拡大
