品番 : EA983BR-52
品名 : 65x300mm マグネット表示板(白無地)
仕様
メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 301-52 |
---|---|---|---|
非粘着 | |||
材質 | ゴムマグネット | サイズ | 65×300×0.8mm |
内容 | 白無地 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
430 円(税抜)/ 473 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/09 19:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2373ページ |
拡大