品番 : EA983BR-64A
品名 : 400x500mm 法令許可票(道路占用使用許可証)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 302-09A |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 400×500×1 | 内容 | 道路占用使用許可証 |
| 材質 | エコユニボード | 取付穴 | φ4.2mm×4ヶ所 |
| 仕様 | 非粘着 | 様式 | 片面印刷 |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
970 円(税抜)/ 1,067 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/09 09:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2265ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983BR-61A 法令許可票(建築基準法による確認済) |
| EA983BR-62A 400x500mm 法令許可票(建設業の許可票) |
| EA983BR-63A 400x500mm 法令許可票(労災保険関係成立票) |
| EA983BR-64A 400x500mm 法令許可票(道路占用使用許可証) |
ウェブカタログ画像
拡大
