詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983BR-72

品名 : 法令許可票(登録電気工事業者登録票)

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 302-121
サイズ(mm) 400×500×1 内容 登録電気工事業者登録票
取付穴 φ4.2mm×4ヶ所 材質 エコユニボード
仕様 非粘着 様式 片面印刷
追加説明
アイコン
カタログ価格

970 円(税抜)/ 1,067 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/16 06:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2265ページ
バリエーション一覧
EA983BR-71 法令許可票(登録電気工事業者届出済票)
EA983BR-72 法令許可票(登録電気工事業者登録票)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top