品番 : EA983BT-10
品名 : 111x634x955mm ボード用スタンド
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 320-32 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 634×111×955(H)mm | 材質 | スチール(アイボリー塗装仕上げ) |
| 450×600mmのボードをセットできます。 | |||
| コンパクトで持ち運びもラクラク。 | |||
| ※スタンドのみです。ボードは別売です。 | |||
| ※組み合わせて使用できる商品は下記の関連商品を参照ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,400 円(税抜)/ 9,240 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/12 18:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2267ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA983BT-7 : 450x600mm 危険予知活動ボード |
| 関連商品 | EA983BT-8 : 450x600mm 危険予知活動ボード |
ウェブカタログ画像
拡大
