品番 : EA983BT-8
品名 : 450x600mm 危険予知活動ボード
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 320-15 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 450×600 | 重量 | 0.4kg |
| 材質 | 発泡スチロール+PP加工紙両面貼り(アルミ枠) | 付属品 | ・水性ペン(黒)1本 ・消し具 |
| 仕様 | 非粘着 | ||
| 屋内用 | |||
| 両面使用タイプ | |||
| 裏面白無地 | |||
| 裏面はホワイトボードのように自由に記入できます。 | |||
| ※油性ペンやぬれた布等を使用すると汚れの原因になります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
8,220 円(税抜)/ 9,042 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/27 18:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2266ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA983BT-10 : 111x634x955mm ボード用スタンド |
ウェブカタログ画像
拡大
