品番 : EA983BT-117
品名 : 100x200mm 電気関係ステッカー(高電圧危険)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 325-21 |
|---|---|---|---|
| 内容 | 高電圧危険 | サイズ(mm) | 100×200 |
| 厚み(mm) | 0.1 | 材質 | PVCステッカー |
| 重量 | 40g | ||
| 凸凹面も貼りやすい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
180 円(税抜)/ 198 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/11/12 07:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2279ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
