詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983BT-35A

品名 : 260x354mm/A4 危険予知活動ボード(ビニール型)

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 320-271A
サイズ(mm) 260×354 規格 A4
材質 本体:軟質ビニール
表面:透明ビニール
取付穴 φ7mm×2ヶ所
付属品 ・会社名記名用紙
・職長名記名用紙
・ヒモ
仕様 非粘着
裏面マグネット式
ペン差し付
透明ビニールカバーは両サイドファスナーで開閉が楽に行え、雨も入りにくい構造です。
用紙を数枚重ねて格納できるので、記録確認も容易に行えます。
付属のヒモで吊るす他、マグネット付きのため鉄板等に直接取付けられます。
※危険予知活動表は付属していません。その他資料のエクセルを印刷してご使用ください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,900 円(税抜)/ 3,190 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 21:13現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2266ページ
バリエーション一覧
EA983BT-35A 260x354mm/A4 危険予知活動ボード(ビニール型)
EA983BT-36A 350x470mm/A3 危険予知活動ボード(ビニール型)
ウェブカタログ画像
  • 両サイドファスナー付
  • 会社名・職長名欄とメッセージ入り

商品動画

資料

その他資料
  1. XLS

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top