品番 : EA983BT-38
品名 : 247x335mm/A4 危険予知活動ボード(防雨型)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 320-33B |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 247×335 | 規格 | A4 |
| 取付穴径 | φ8mm×2ヶ所 | 材質 | ABS樹脂 |
| 厚み | 10mm(表示部7mm厚) | 仕様 | 非粘着 |
| 防雨型 | |||
| 用紙を数枚重ねて格納できるので、記録確認も容易に行えます。 | |||
| 透明樹脂カバーもしっかりした樹脂製で表示をクリアに保ちます。 | |||
| 排水溝を装備した本格的な防雨構造を採用しています。 | |||
| 本体上部の屋根により、直接あたる雨水の進入を防ぎます。 | |||
| 上部に入り込んだ雨水は排水溝に沿って排出されます。 | |||
| ※危険予知活動表用紙は付属しません。その他資料のPDFを印刷してご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,800 円(税抜)/ 3,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/29 23:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2266ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983BT-38 247x335mm/A4 危険予知活動ボード(防雨型) |
| EA983BT-39 331x463mm/A3 危険予知活動ボード(防雨型) |
