品番 : EA983BT-53
品名 : 600x300mm 立入禁止標識(関係者以外立入禁
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 307-02A |
|---|---|---|---|
| 非粘着 | |||
| 片面印刷 | |||
| 取付穴 | φ4.2mm×4ヶ所 | 材質 | エコユニボード |
| サイズ | 600×300×1mm | 内容 | 関係者以外立入禁止 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
940 円(税抜)/ 1,034 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/17 07:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983BT-51 600x300mm 立入禁止標識(関係者以外立入禁 |
| EA983BT-52 600x300mm 立入禁止標識(関係者以外立入禁 |
| EA983BT-55 600x300mm 立入禁止標識(あぶないからはい |
ウェブカタログ画像
拡大
