品番 : EA983BT-55
品名 : 600x300mm 立入禁止標識(あぶないからはい
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 307-15 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 600×300×1 | 内容 | あぶないからはいってはいけません |
| 取付穴 | φ4.2mm×4ヶ所 | 材質 | エコユニボード |
| 仕様 | 非粘着 | 様式 | 片面印刷 |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/21 01:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2269ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983BT-51 600x300mm 立入禁止標識(関係者以外立入禁 |
| EA983BT-52 600x300mm 立入禁止標識(関係者以外立入禁 |
| EA983BT-55 600x300mm 立入禁止標識(あぶないからはい |
ウェブカタログ画像
拡大
