詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983BT-93A

品名 : 80x200mm 電気関係ステッカー(高圧ケーブル)

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 325-16
サイズ(mm) 80×200 厚み 0.1mm
内容 高圧ケーブル 材質 PVCステッカー
入数 1枚 仕様 粘着
追加説明
アイコン
カタログ価格

170 (税抜)/ 187 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/08/14 02:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2279ページ
バリエーション一覧
EA983BT-91A 80x200mm 電気関係ステッカー(電灯100V)
EA983BT-92A 80x200mm 電気関係ステッカー(動力200V)
EA983BT-93A 80x200mm 電気関係ステッカー(高圧ケーブル)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top