品番 : EA983BV-2
品名 : 80x 60mm 持込許可証ステッカー(10枚)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 321-03 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 80×60×0.08 | 入数 | 10枚 |
材質 | PPステッカー | 仕様 | 粘着 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
660 円(税抜)/ 726 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/17 09:38現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 2340ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA983BV-1 150x100mm 持込許可証ステッカー |
EA983BV-2 80x 60mm 持込許可証ステッカー(10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※10枚入