品番 : EA983BV-200A
品名 : 80x53mm 行先表示板(無地/白/10枚)
仕様
| サイズ(mm) | 80×53×1 | 内容 | 無地 |
|---|---|---|---|
| 取付穴 | 約5mm | 材質 | 本体:プラスチック ひも:ラッピングタイ(針金にビニールコーティング) |
| カラー | 白 | 重量 | 5g/枚 |
| 入数 | 10枚 | ||
| ひも付 | |||
| 電気や配線の流れの系統に表示に | |||
| 無地板なので自由にアレンジできます。 | |||
| 非粘着 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
660 円(税抜)/ 726 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 40 (2026/11/12 07:39現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2277ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983BV-190 80x53mm 行先表示板(無地/白/100枚) |
| EA983BV-200A 80x53mm 行先表示板(無地/白/10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
※10枚入
