品番 : EA983BV-32
品名 : φ40mm 検査済ステッカー(10枚)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 806-25 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | φ40 | 内容 | 検査済証 |
| 材質 | PPステッカー | 入数 | 10枚 |
| 仕様 | 粘着 | ||
| 重ね貼りラミ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
400 円(税抜)/ 440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/26 20:30現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2281ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983BV-31 φ40mm 点検済ステッカー(10枚) |
| EA983BV-32 φ40mm 検査済ステッカー(10枚) |
| EA983BV-33 40x 80mm 自主検査済ステッカー(10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
※10枚入
