品番 : EA983BV-66A
品名 : 600x450mm 重機関係標識(荷をつったまま離
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 326-06A |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 600×450×1 | 内容 | 荷をつったまま離れるな! |
| 取付穴 | φ4.2mm×4ヶ所 | 材質 | エコユニボード |
| 仕様 | 非粘着 | 様式 | 片面印刷 |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,450 円(税抜)/ 1,595 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/14 16:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2269ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983BV-66A 600x450mm 重機関係標識(荷をつったまま離 |
| EA983BV-67A 600x450mm 重機関係標識(つり荷の下へ入る |
ウェブカタログ画像
拡大
