品番 : EA983BY-34
品名 : 300x300mm 路面道路標識[加工シート黄]
仕様
メーカー | 新富士バーナー | 型番 | RM203 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 300×300 | 材質 | 樹脂 |
色 | 黄 | ||
加熱溶着タイプの路面標示材です。 | |||
ハサミで簡単にカットできるためオリジナルのマークが手軽に作成できます。 ※刃が痛みますので、使用するハサミは痛んでも差し支えのないものをご使用ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,300 円(税抜)/ 3,630 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/17 15:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1471ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA983BY-33 300x300mm 路面道路標識[加工シート白] |
EA983BY-34 300x300mm 路面道路標識[加工シート黄] |
拡大