品番 : EA983BY-35
品名 : 680x780mm 路面道路標識[車いす]
仕様
メーカー | 新富士バーナー | 型番 | RM204 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 680×780 | 内容 | 車いす |
材質 | 樹脂 | ||
加熱溶着タイプの路面標示材です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,700 円(税抜)/ 8,470 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/20 19:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1471ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA983BY-31 170x300mm 路面道路標識[月極] |
EA983BY-32 170x300mm 路面道路標識[来客用] |
EA983BY-35 680x780mm 路面道路標識[車いす] |