品番 : EA983CA-42
品名 : 150x 90mm 修理点検標識[始動するな]
仕様
| 用途 | 当該情報の明示(指示)に/命札として | 内容 | 点検中・始動するな |
|---|---|---|---|
| サイズ | 150×90×2mm | 材質 | 硬質塩化ビニール(ラミネート加工) |
| 仕様 | 非粘着 | 取付穴 | φ5.0mm×1ヶ所 |
| 両面印刷 | |||
| 熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
720 円(税抜)/ 792 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 22:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2290ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
