品番 : EA983CB-6B
品名 : 275x60mm ワンタッチタグ[関係者以外使用禁止]
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 入数 | 1枚 | サイズ(mm) | 275×60 |
|---|---|---|---|
| 内容 | 関係者以外使用禁止 | 材質 | ユポ(合成紙) |
| 様式 | 両面印刷 | 仕様 | 非粘着 |
| 使用方法 | ①本体から取付用バルトを引出。 ②ベルトを取付けたい場所に通してから本体の スリットに差し込む。 ③先端の切込みをスリットに食い込ませて固定 する。 |
||
| タグと取付部が一体化された簡易タイプのタグです。 | |||
| 本体だけで必要な箇所に簡単に取付けることができます。 | |||
| 水に強く電線にも安心です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
175 円(税抜)/ 193 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/17 20:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

