詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983CB-6C

品名 : 275x60mm ワンタッチタグ(関係者以外~/10枚

仕様

内容 危険・関係者以外使用禁止 サイズ 275×60mm
材質 ユポ(合成紙) 仕様 非粘着
入数 10枚
両面印刷
タグと取付部が一体化された簡易タイプのタグです。
本体だけで必要な箇所に簡単に取付けることができます。
取り扱いやすく、軽量で丈夫
水に強く電線にも安心です。
<使用方法>
①本体から取付用ベルトを引出。
②ベルトを取付けたい場所に通してから本体のスリットに差し込む。
③先端の切込みをスリットに食い込ませて固定する。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/12 19:50現在)

商品入数 10 販売単位 組
カタログページ 2290ページ
バリエーション一覧
EA983CB-5C 275x60mm ワンタッチタグ(操作するな/10枚)
EA983CB-6C 275x60mm ワンタッチタグ(関係者以外~/10枚
EA983CB-8C 275x60mm ワンタッチタグ(スイッチを入れるな/10枚)
EA983CB-9C 275x60mm ワンタッチタグ(操作するな/10枚)
EA983CB-10C 275x60mm ワンタッチタグ(注意/10枚)
EA983CB-12C 275x60mm ワンタッチタグ(故障中/10枚)
EA983CB-13C 275x60mm ワンタッチタグ(点検中/10枚)
EA983CB-14C 275x60mm ワンタッチタグ(操作禁止/10枚)
ウェブカタログ画像
入数:10枚
  • 入数:10枚
  • 使用方法

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top