品番 : EA983CC-102
品名 : 33x29mm 配電盤用安全標識ステッカー/基盤(10枚)
仕様
| メーカー | 西日本セフティデンキ | 型番 | JS-N2 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 工業用表示ラベル(JSIA警告ラベル) | 内容 | 警告:感電の恐れがあり充電部を触るな |
| サイズ | 33×29mm | 材質 | 基材:ポリエステルフィルム 表面:PET 粘着材:アクリル系溶剤 |
| 使用温度範囲 | -20℃~+80℃ | 入数 | 10枚/1シート |
| 仕様 | 粘着 | ||
| 社団法人日本配電制御システム工業会仕様 | |||
| JSIA-M1002「配電盤類の安全確保のための警告表示に関するガイドライン」に準拠したラベルです | |||
| 基盤に貼付してください | |||
| 剥離紙付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
830 円(税抜)/ 913 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/23 01:39現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 2279ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983CC-101 33x29mm配電盤用安全標識ステッカー/保護板 10枚 |
| EA983CC-102 33x29mm 配電盤用安全標識ステッカー/基盤(10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
※10枚入
