品番 : EA983CC-153
品名 : 280x280mm 安全標識・反射ステッカー(立入禁止)
仕様
| サイズ(mm) | 280×280 | 内容 | 立入禁止 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 表面基材:ポリエステル系樹脂 粘着剤:アクリル系 |
仕様 | 粘着 |
| 剥離紙付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,310 円(税抜)/ 1,441 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 70 (2026/08/02 06:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2280ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
