品番 : EA983CC-173
品名 : φ100mm 安全標識ステッカー(↑上/青)
仕様
| 用途 | 階段での事故防止に | 内容 | ↑(矢印) |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ100mm | 色 | 青 |
| 材質 | 基材:軟質塩化ビニール 粘着剤:アクリル系 |
仕様 | 粘着 |
| 階段の通行規制・注意喚起ステッカーです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
160 円(税抜)/ 176 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 108 (2026/07/07 06:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2281ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983CC-171 100x100mm 安全標識ステッカー(↑上/青) |
| EA983CC-172 100x100mm 安全標識ステッカー(↑上/赤) |
| EA983CC-173 φ100mm 安全標識ステッカー(↑上/青) |
| EA983CC-174 φ100mm 安全標識ステッカー(↑上/赤) |
ウェブカタログ画像
拡大
