詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983CC-181

品名 : 175x 40mm 手すり安全ステッカー(蛍光/上り

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 832-473
内容 手すりを持って(上り) サイズ(mm) 175×40
材質 PVCステッカー 仕様 粘着
よく目立つ蛍光タイプです。
追加説明
アイコン
カタログ価格

360 円(税抜)/ 396 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 70

(2026/11/12 07:41現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2281ページ
バリエーション一覧
EA983CC-181 175x 40mm 手すり安全ステッカー(蛍光/上り
EA983CC-182 175x 40mm 手すり安全ステッカー(蛍光/下り
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top