品番 : EA983CC-212A
品名 : 60x110mm PL警告ステッカー(高温部)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 846-03K |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 60×110 | 表示内容 | 警告 高温部で火傷をする恐れあり絶対にさわるな |
| 材質 | アルミステッカー | 耐熱温度 | -30~100℃ |
| 入数 | 1枚 | 仕様 | 粘着 |
| 注意 | ※貼付面の汚れを落とし、平らな面を選んで貼付けてください。 ※ラベルの台紙は貼付ける直前まで剥がさないでください。 |
||
| ヨコ型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
185 円(税抜)/ 204 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 57 (2026/08/14 01:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2279ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983CC-211A 110x 60mm PL警告ステッカー(高温部) |
| EA983CC-212A 60x110mm PL警告ステッカー(高温部) |
ウェブカタログ画像
拡大
