品番 : EA983CC-71
品名 : 80x50mm安全標識ステッカー[火気禁止](5枚)
仕様
内容 | 火気禁止 | 材質 | 基材:ポリエステルフィルム 表面:PET 粘着材:アクリル系溶剤 |
---|---|---|---|
サイズ | 80×50mm | 使用温度範囲 | -20℃~+80℃ |
剥離紙付 | |||
入数は1シート、5枚入りです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,220 円(税抜)/ 2,442 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/06 17:29現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 2384ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA983CC-71 80x50mm安全標識ステッカー[火気禁止](5枚) |
EA983CC-72 80x50mm安全標識ステッカー[接触禁止](5枚) |
EA983CC-73 80x50mm安全標識ステッカー[立入禁止](5枚) |
拡大