品番 : EA983CC-8
品名 : 80x92mm 安全標識ステッカー[感電注意マーク](5枚)
仕様
| メーカー | 西日本セフティデンキ | 型番 | PA002-L |
|---|---|---|---|
| 用途 | 工業用表示ラベル(PL警告ラベル) | 内容 | 電気危険マーク (感電注意) |
| サイズ | 80×92mm | 材質 | 基材:ポリエステルフィルム 表面:PET 粘着材:アクリル系溶剤 |
| 使用温度範囲 | -20℃~+80℃ | 入数 | 5枚/1シート |
| 仕様 | 粘着 | ||
| 剥離紙付 | |||
| 省スペースで表示が容易であるため、危険な場所や機材周辺に貼り付けて警告することにより想定される危険を未然に抑止します | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,820 円(税抜)/ 2,002 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/14 11:56現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 2279ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983CC-6 24x28mm 安全標識ステッカー[感電注意マーク](20枚) |
| EA983CC-7 40x46mm 安全標識ステッカー[感電注意マーク](10枚) |
| EA983CC-8 80x92mm 安全標識ステッカー[感電注意マーク](5枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
※5枚入
