詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983CE-2

品名 : 200x 80mm 氏名標識(空白・責任者/マグネット)

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 813-66
サイズ(mm) 200×80×0.8 内容 責任者
材質 ゴムマグネット 仕様 非粘着
マグネット製の指名標識です。
スチールに着脱自在。
追加説明
アイコン
カタログ価格

840 円(税抜)/ 924 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/11/02 00:58現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2275ページ
バリエーション一覧
EA983CE-1 200x 80mm 氏名標識(取扱責任者/マグネット)
EA983CE-2 200x 80mm 氏名標識(空白・責任者/マグネット)
EA983CE-3 200x 80mm 氏名標識(電気取扱責任者/マグネット
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top