品番 : EA983CE-21
品名 : 360x120mm 氏名標識(電気取扱責任者)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 813-20 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 360×120×1.2(t) | 内容 | 電気取扱責任者 |
| 材質 | エコユニボード | 取付穴 | φ2.5mm×2ヶ所 |
| 仕様 | 非粘着 |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
610 円(税抜)/ 671 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 28 (2026/08/03 16:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2275ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
