品番 : EA983CF-1
品名 : 300x600mm 置場標識[無地タイプ]
仕様
| 用途 | 対象品の保管場所表示に | 内容 | 無地 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 300×600×1mm | 材質 | 硬質塩化ビニール(ラミネート加工) |
| 仕様 | 非粘着 | 取付仕様 | ビス止めまたはテープ止め (ビス、テープ別売) |
| 片面印刷 | |||
| 対象品の保管場所等を明示するための標識です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/14 02:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2286ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
