品番 : EA983CJ-20
品名 : 150x50mm マグネット(指名標識取付用)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 814-19 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 指名標識用マグネットシート | サイズ | 150×50mm |
| 適合品番 | EA983CJ-21~32 | 仕様 | 粘着 |
| 両面テープ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
400 円(税抜)/ 440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/14 20:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2275ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
