品番 : EA983CJ-24
品名 : 150x50mm 指名標識(取扱責任者)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 814-04 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 150×50×1 | 内容 | 取扱責任者 |
| 材質 | PET樹脂 | 付属品 | 記名用紙(69×20mm)×2枚 |
| 仕様 | 粘着 | ||
| 差込式 | |||
| 両面テープ付 | |||
| 氏名の変更が楽に | |||
| 別売のEA983CJ-20を使用することで金属面に貼り付けることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
650 円(税抜)/ 715 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/02/02 13:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2275ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA983CJ-20 : 150x50mm マグネット(指名標識取付用) |
ウェブカタログ画像
拡大
