品番 : EA983CK-1A
品名 : 200x80mm 責任者表示ステッカー(責任者)
仕様
| 内容 | 責任者 | サイズ | 200×80mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | PETステッカー | 仕様 | 粘着 |
| 入数 | 1枚 | ||
| 氏名等を記入して貼り出せる、ステッカータイプの標識です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
140 円(税抜)/ 154 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/07/11 23:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2275ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数:1枚
