詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983CL-12

品名 : 40x60x3mm アルミプレート(引/PULL)

仕様

サイズ(mm) 60×40 内容 引/PULL
材質 アルミ特殊仕上、アクリル黒 仕様 粘着
テープ付で取付簡単
追加説明
アイコン
カタログ価格

600 円(税抜)/ 660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 84

(2026/11/01 01:38現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1322ページ 2281ページ
バリエーション一覧
EA983CL-11 40x60x3mm アルミプレート(押/PUSH)
EA983CL-12 40x60x3mm アルミプレート(引/PULL)
EA983CL-13 40x60x3mm アルミプレート(締切/CLOSED)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top