詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983CR-41

品名 : 300x600mm 危険物標識(3表示/横型)

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 828-94
サイズ(mm) 300×600×1.2(t) 内容 禁煙・火気厳禁・危険物品持込厳禁
文字列 ヨコ 材質 エコユニボード
取付穴 φ2.5mm×4ヶ所 仕様 非粘着
片面印刷
英文字入
3つの表示を1枚で
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,820 (税抜)/ 2,002 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/19 02:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2284ページ
バリエーション一覧
EA983CR-41 300x600mm 危険物標識(3表示/横型)
EA983CR-42 900x600mm 危険物標識(3表示/縦型)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top