品番 : EA983CR-56
品名 : 250x500mm 防火標識ステッカー(危険物品持込厳禁
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 828-812 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 250×500 | 内容 | 危険物品持込厳禁 |
| 厚み | 0.1mm | 材質 | PVCステッカー |
| 重量 | 20g | 様式 | ヨコ型、大サイズ |
| 仕様 | 粘着 | ||
| 通常のものより厚口のため、コシがあり、貼りやすいタイプです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,210 円(税抜)/ 1,331 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/01 23:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2284ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
