品番 : EA983CS-3
品名 : 600x450mm 構内標識(制限速度20)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 833-203 |
|---|---|---|---|
| 内容 | 制限速度 20 | サイズ | 600×450×2mm |
| 取付穴 | φ2.5mm×4ヶ所 | 材質 | エコユニボード |
| 仕様 | 非粘着 |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,170 円(税抜)/ 3,487 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/01 03:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1399ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983CS-1 600x450mm 構内標識(制限速度10) |
| EA983CS-2 600x450mm 構内標識(制限速度15) |
| EA983CS-3 600x450mm 構内標識(制限速度20) |
| EA983CS-4 600x450mm 構内標識(フォークリフト制限速度10) |
ウェブカタログ画像
拡大
