品番 : EA983CW-1A
品名 : 50x 50mm 番号表示ステッカー[1~10]
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 844-75 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 50×50 | 内容 | 1~10(各1枚) |
| 入数 | 10枚 | 材質 | PPステッカー |
| 仕様 | 粘着 | ||
| ロケーション管理に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
900 円(税抜)/ 990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/12 18:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983CW-1A 50x 50mm 番号表示ステッカー[1~10] |
| EA983CW-2A 100x100mm 番号表示ステッカー[1~10] |
| EA983CW-3A 150x150mm 番号表示ステッカー[1~10] |
ウェブカタログ画像
拡大
