品番 : EA983CY-11
品名 : 120x240mm 分別標識(マグネット/燃え殻)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 821-90 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 120×240×0.8(t) | 内容 | 燃え殻 |
| 材質 | ゴムマグネット | 仕様 | 非粘着 |
| 片面印刷 | |||
| 脱着可能で何度でも使用可 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
950 円(税抜)/ 1,045 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/14 11:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2286ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
