詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983CY-31

品名 : 150x550mm 産廃収集運搬車標識(マグネット式)

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 822-98
サイズ(mm) 150×550×0.8 内容 産業廃棄物収集運搬車
材質 ゴムマグネット 重量 280g
仕様 非粘着 文字サイズ 140ポイント(5cm角)
片面印刷
産業廃棄物収集運搬車表示法令対応品
マグネット式は脱着可能で、何度でも使用可
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,130 円(税抜)/ 2,343 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/02 00:59現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2286ページ
バリエーション一覧
EA983CY-31 150x550mm 産廃収集運搬車標識(マグネット式)
EA983CY-32 200x550mm 産廃収集運搬車標識(マグネット式)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA983CY-32です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top