品番 : EA983DB-103
品名 : 55mmx5m リール型標識テープ(マグネット付・自動巻取)
仕様
| メーカー | 中発販売 | 型番 | BRS-605C |
|---|---|---|---|
| シリーズ | リーレックス(Reelex) | 商品名 | バリアリール |
| 表示内容 | 黄/黒+関係者以外立入禁止 | テープサイズ | 60mm×0.2mm×5m |
| ホルダーサイズ | 55×53×119.5(H)mm | 材質 | ケース、ホルダー:ABS樹指 ブラケット:鉄 シート:塩化ビニール |
| 黄/黒シマ幅 | 30mm間隔 | 重量 | 310g |
| 文字サイズ | 漢字(大)一文字:25mm角 漢字(小)一文字:10mm角 英文字一文字:10mm角 |
||
| ネオジム磁石付きで鉄部に簡単に取付できます。 | |||
| シートは自動巻取りで素早く収納できます。 | |||
| 別売のコーンアタッチメント(EA983DB-120)を使用するとコーンにも設置できます。 | |||
| シート張り出し時に誤ってシートから手を離してしまってもシートの巻き取りは途中で止まり安全です。(セーフティロック機構) ※約1m以上引き出した時に機能します。 |
|||
| コンパクト、軽量で持運びに便利です。 | |||
| シートは繰返し使用可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,520 円(税抜)/ 10,472 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2026/09/27 18:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2257ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983DB-101 55mmx5m リール型標識テープ(マグネット付・自動巻取) |
| EA983DB-102 55mmx5m リール型標識テープ(マグネット付・自動巻取) |
| EA983DB-103 55mmx5m リール型標識テープ(マグネット付・自動巻取) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA983DB-120 : コーンアタッチメント(EA983DB-101- 113用) |
