品番 : EA983DB-244
品名 : 60mmx 6m リール型標識テープ(マグネット付・自動巻)
工事現場や点検現場、人や物の進入規制や流れの誘導など、使い方しだいで幅広い活用が可能です。
仕様
| メーカー | 中発販売 | 型番 | BRS-606C |
|---|---|---|---|
| シリーズ | リーレックス(Reelex) | 商品名 | バリアリールLong |
| 表示内容 | 作業中入らないで下さい | サイズ | ホルダーサイズ:70(W)×63(D)×126(H)mm シートサイズ:60mm×0.2mm×6m |
| 材質 | 本体材質:ABS樹脂 シート材質:ポリエチレン |
重量 | 340g |
| 強力なネオジム磁石付きで鉄部へ簡単取付け可能 | |||
| シート収納は便利な自動巻き | |||
| 別売のコーンアタッチメント(EA983DB-122)を使用するとコーンにも設置できます。 | |||
| 別売のLED回転灯(EA983DB-261)を使用すると人感センサー付で、暗所での認視性が向上します。 | |||
| シートの長さが最長6mのロングストローク | |||
| 工事現場や点検現場、人や物の進入規制や流れの誘導など、使い方しだいで幅広い活用が可能です。 | |||
| 衝撃に強いタフな構造 | |||
| シートロック機構付き | |||
| ゆっくり巻き取る安全機構付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,440 円(税抜)/ 9,284 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/09/27 16:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2257ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983DB-243 60mmx 6m リール型標識テープ(マグネット付・自動巻) |
| EA983DB-244 60mmx 6m リール型標識テープ(マグネット付・自動巻) |
| EA983DB-245 60mmx 6m リール型標識テープ(マグネット付・自動巻) |
| EA983DB-246 60mmx 6m リール型標識テープ(マグネット付・自動巻) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA983DB-122 : [EA983DB-241-247用] コーンアタッチメント(1個) |
| オプション | EA983DB-261 : [単4x3本]LED回転灯(EA983DB-241-247用) |
