詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983DB-3

品名 : 75mmx50m バリケードテープ

仕様

非粘着
サイズ 75mm×50m 材質 ポリエチレン
4ヶ国語表示(日本語、英語、中国語、韓国語)
75mm巾で視覚効果抜群
2色刷り
追加説明
カタログ価格

1,270 (税抜)/ 1,397 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2024/04/26 21:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2358ページ

代替品

EA983DB-10
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top