詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983DB-10

品名 : 60mmx50m バリケードテープ(立入禁止/4カ国語)

仕様

サイズ 60mm×50m 厚み 0.1mm
材質 ポリエチレン 4ヶ国語表示 日本語・英語・中国語・韓国語
表示内容 立入禁止 入数 1巻
仕様 非粘着
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,210 (税抜)/ 1,331 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/06/16 12:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2257ページ

代替品

EA983DB-1
  • 品番

    EA983DB-1

  • コメント

    危険立入禁止テープ

バリエーション一覧
EA983DB-10 60mmx50m バリケードテープ(立入禁止/4カ国語)
EA983DB-10B 60mmx50mバリケードテープ(立入禁止/4ケ国語/30巻
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top