詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983DB-1

品名 : 60mmx50m バリケードテープ

仕様

サイズ 60mm×50m 入数 1巻
厚み 0.1mm 材質 ポリエチレン
仕様 非粘着
危険な場所に、素早くバリケードを。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,210 円(税抜)/ 1,331 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 26

(2026/10/14 02:52現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 2257ページ

代替品

EA983DB-30
  • 品番

    EA983DB-30

  • コメント

    表示内容、サイズ等異なります。

バリエーション一覧
EA983DB-1 60mmx50m バリケードテープ
EA983DB-1B 60mmx50m バリケードテープ(30巻)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top