品番 : EA983DB-1B
品名 : 60mmx50m バリケードテープ(30巻)
仕様
| サイズ | 60mm×50m | 入数 | 30巻 |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.1mm | 材質 | ポリエチレン |
| 仕様 | 非粘着 | ||
| 危険な場所に、素早くバリケードを。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
34,900 円(税抜)/ 38,390 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/14 02:52現在) |
||||
| 商品入数 | 30 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2257ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983DB-1 60mmx50m バリケードテープ |
| EA983DB-1B 60mmx50m バリケードテープ(30巻) |
ウェブカタログ画像
拡大
※30巻入

